エイブル減速機 VRGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比5 最大許容トルク(N・m)106 注文コード57882546 品番VRGS-5C90-28HF24
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は減速比・最大許容トルクなど26種類から選べます 他の種類を見る
出力方式延長軸出力型 減速比5 最大許容トルク(N・m)106 許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])6000 許容スラスト荷重(N)1750 許容モーメント(N・m)138 質量(kg)フランジ:2.7、出力軸:3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする