※着用例(モデル173cm/サイズM)

Tシャツ 半袖 3枚パック

(64件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(3枚) 注文コード57884688 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルデザインのTシャツ。
3枚パックのお買い得商品です。
目付130g/m2なので若干薄い仕様になります。

杢グレー サイズL 種別丸首Tシャツ 混率(%)綿100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)20 着丈(cm)74 胸囲(cm)102 用途インナー、アウターとして。 目付(g/m2)130 ポケットなし
注意
※洗濯する場合は、本体裏側の洗濯表示に基づいて行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57884688
2024-06-16
用途:
普段着用

長持ちする良い商品です。ぜひとも再販を希望します。現行のロゴ入りのものは買いたいとは思いません。

1人が参考にしています
対象商品:
57884715
2022-12-27
用途:
工場内作業用
建設業・工事業

簡単に破れたりする事もなくコストパフォーマンス的に満足しています。

対象商品:
57884688
2022-03-07
用途:
日常の肌着として

大きさも肌触りも良好。
若干薄めの生地だが肌着がわりなので問題なし。
最近丈が短いTシャツが多いがこれは丈もちょうど良い。
価格を考えると十分満足。

対象商品:
57884697
2022-05-04
用途:
作業着に下着
高浜製作所 様 (製造業)

使用してから半年たちますが、首の部分が伸びないしっかりした作りです。

対象商品:
57884697
2022-01-29
用途:
普段着として
自動車・二輪車・自転車関連業

着心地よく下着としても使えそう。最初に開封したときのニオイは改善してほしい。

対象商品:
57884672
2021-10-19
用途:
仕事着、普段着
建設業・工事業

160cm.60kgでMサイズを購入しました。生地感、着用感ともに最高です。

またすぐに購入したかったのですが、廃盤?になってしまったみたいなのでとても残念です。

3枚大事に着させてもらいます。最高です。

対象商品:
57884697
2022-01-09
用途:
作業着・普段着に使用
医療・福祉・介護関連業

厚手もしっかりしていて好きですが、こちらは薄手でたいへんソフトで着ているストレスがないです。

対象商品:
57884697
2021-09-23
用途:
普段着でも大丈夫だけど、生地薄め
サービス業

気温差が激しい時期に、下に着ておいて調整しやすいし、3枚あるので、汗をかいた後にTシャツだけ変えることもできるので重宝している。LLだと大きいかなと思ったけれど、太めな私にはちょうどよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする