測定範囲接地抵抗計/(20Ω)0.00~20.00Ω、(200Ω)0.0~200.0Ω、(2000Ω)0~2000Ω、電圧計/AC0.0~300.0V[45~65Hz]DC±0.0~±300.0V幅(mm)188奥行(mm)59高さ(mm)121付属品7267(コードリール+赤コード20m)、7268(コードリール+黄コード10m)、7271(精密測定用コード[緑5m])、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組])、9121(肩掛けベルト)、9190(キャリングバッグ)、単3形乾電池LR6×6、取扱説明書質量(g)約690(電池含む)電源単3乾電池適合規格IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030、 IEC 61010-031、 IEC 61557-1、-5、IEC 60529 IP67、IEC 61326-1、-2-2(EMC)、EN50581(RoHS)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×188×59使用電池単3形乾電池 LR6/R6(1.5V)×6コンパレータしきい値/(20Ω)10Ω、(200Ω)100Ω、(2000Ω)500Ω接地抵抗補助接地抵抗の許容範囲/(20Ω)10kΩ以内、(200Ω)50kΩ以内、(2000Ω)100kΩ以内確度接地抵抗計/(20Ω)±1.5%rdg±0.08Ω、(200Ω・2000Ω)±1.5%rdg±4dgt、電圧計/±1%rdg±4dgtRoHS指令(10物質対応)対応