旭精工
ディスク(内径加工付き)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
寸法B(mm)
50
50
70
寸法A(mm)
150
150
250
質量(kg)
概算:1.8
概算:1.8
概算:4.8
寸法L(mm)
33.3
28.3
33.3
38.3
43.3
48.8
53.8
59.3
64.4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57894735
品番
BMK-D-150-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び番号
BMK-D-150
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
80
寸法D(mm)
下穴:-
寸法E(mm)
65
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
6
質量(kg)
概算:1.8
ディスク径(Φmm)
150
内径寸法(Φmm)
30
寸法M(mm)
(H7):30
寸法N(mm)
10
寸法L(mm)
33.3
寸法K(mm)
M8
寸法J(mm)
15