曜日別特売
BMK-D-250-45 ディスク(内径加工付き) 旭精工 57894769

ディスク(内径加工付き)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
寸法B(mm)70
寸法A(mm)250
質量(kg)概算:4.8
寸法L(mm)48.8
内容量1個注文コード57894769品番BMK-D-250-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
呼び番号BMK-D-250寸法A(mm)250寸法B(mm)70寸法C(mm)160寸法D(mm)下穴:(38)寸法E(mm)100寸法F(mm)3寸法G(mm)6質量(kg)概算:4.8ディスク径(Φmm)150内径寸法(Φmm)45寸法M(mm)(H7):45寸法N(mm)14寸法L(mm)48.8寸法K(mm)M12寸法J(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする