FL40SSEXN37F2D 直管蛍光灯<パルック> Panasonic(パナソニック) 57898348

直管蛍光灯<パルック>

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57898348 品番FL40SSEXN37F2D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,950
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
適合点灯管:FG-4PL(F2) 、電子点灯管:FE4P(F2) 管径(Φmm)ガラス:28 口金G13 定格消費電力(W)37 全光束(Lm)3560 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.41 定格ランプ電力(W)38 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57898348 FL40SSEXN37F2D 76665743 FL40SSEXN37F3D パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック) パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 1本 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57898323
2021-09-01
用途:
台所キッチンの照明用に!!油の煙が当たるので精密なLED照明が不向きの為使用
製造業

思っていたより、明るく白色より自然な色合いですごく良いですね!!インバーター安定器で点灯させているので明るく点灯しています。お勧めの色合いです!!

対象商品:
57898305
2020-12-26
用途:
工場内の蛍光灯
卸売・小売業

これまで使っていた昼光色は、少し青白っぽい明りでしたが、このパルック色は昼間の太陽下のような色味で、色物の発色がよいです。
コロナ禍で買いに行くのをためらっていたので、宅配で届けて頂き助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする