タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
ボールエンドミル BBB2000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57898407
品番
BBB2008 BX850
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃数
2
先端径(mm)
0.8
シャンク径(Φmm)
6
有効長(mm)
1.6
材質
BX850
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります