※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
歯研平歯車 SGR シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57906434
品番
SGR1S 23B-1008
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
モジュール
1
歯数
23
種別
平歯車
材質
S45C
精度等級
JIS1702-1 6級
歯面硬度
47〜53
表面処理
黒染め処理
基準円直径(Φmm)
23
歯先円直径(mm)
25
形状
片ハブ付
歯幅(mm)
10
穴径(Φmm)
8
穴仕上
H7 穴のみ
ハブ外径(Φmm)
20
ハブ長さL(mm)
10
全長(mm)
20
質量(g)
49.38
RoHS指令(10物質対応)
対応