画像準備中

内径用ホルダ A/E-SCLCR/L

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 シャンク径d(Φmm)4 注文コード57907017 品番A04F-SCLCR03-D050
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は勝手・シャンク径d・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムスクリューオン式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 勝手 切刃長さ(mm)4 シャンク径d(Φmm)4 寸法l1(mm)80 トラスコ品番700-2262 シャンク油穴付き鋼シャンク RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57908277
2021-10-24
用途:
製品制作
有限会社橋本製作所 様

刃先を100mm出してもビリもなく良かった。
チップも09なので、他の工具と共用出来てよかった。

対象商品:
09336625
2013-03-26
用途:
アルミダイキャストのボーリング

同じくタンガロイのアルミ用チップを取付けてボーリングしましたが、流石高いだけあって、ブレもほぼ無く、安定した切削ができました。良い商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする