画像準備中

内径用ホルダ A/E-SWUBR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 シャンク径d(Φmm)6 注文コード57907202 品番A06G-SWUBL03-D070
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は勝手・シャンク径d・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムスクリューオン式 適合チップ六角形80° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)5 トラスコ品番700-2459 切刃長さ(mm)3.8 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)6 寸法l1(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする