タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ A/E-SWUBR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
シャンク径d(Φmm)
6
注文コード
57907211
品番
A06G-SWUBR03-D070
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径d・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
トラスコ品番
700-2467
切刃長さ(mm)
3.8
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
6
寸法l1(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります