タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ A/E-SWUBR/L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
シャンク径d(Φmm)
7
注文コード
57907263
品番
A07G-SWUBL03-D080
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径d・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
トラスコ品番
700-2513
切刃長さ(mm)
3.8
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
7
寸法l1(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります