タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ A/E-SCLPR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
注文コード
57907306
品番
A08H-SCLPL06-D100
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
トラスコ品番
700-2530
切刃長さ(mm)
6.5
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった