内径用ホルダ A/E-SCLCR/L

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手シャンク径d(Φmm)10注文コード57907464品番A10K-SCLCL06-D120
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7勝手切刃長さ(mm)6.5シャンク径d(Φmm)10寸法l1(mm)125シャンク油穴付き鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57908277
2021-10-24
用途: 製品制作
有限会社橋本製作所

刃先を100mm出してもビリもなく良かった。
チップも09なので、他の工具と共用出来てよかった。

対象商品 : 09336625
2013-03-26
用途: アルミダイキャストのボーリング

同じくタンガロイのアルミ用チップを取付けてボーリングしましたが、流石高いだけあって、ブレもほぼ無く、安定した切削ができました。良い商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする