タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ A/E-SDXXR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
六角形80°
勝手
左
シャンク径d(Φmm)
10
注文コード
57907683
品番
A10K-SWLXL04-D120
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・シャンク径d
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
勝手
左
切刃長さ(mm)
4.3
トラスコ品番
711-1576
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2
参考になった