※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
歯研平歯車 SGR シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57907746
品番
SGR3S 18B-3016
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
モジュール
3
歯数
18
種別
平歯車
材質
S45C
精度等級
JIS1702-1 6級
歯面硬度
47〜53
表面処理
黒染め処理
基準円直径(Φmm)
54
歯先円直径(mm)
60
形状
片ハブ付
歯幅(mm)
30
穴径(Φmm)
16
穴仕上
H7 穴のみ
ハブ外径(Φmm)
40
ハブ長さL(mm)
20
全長(mm)
50
質量(g)
660
RoHS指令(10物質対応)
対応