※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
歯研平歯車 SGR シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57907816
品番
SGR3S 35B-3025
参考基準価格(税別)
¥12,490
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
モジュール
3
歯数
35
種別
平歯車
材質
S45C
精度等級
JIS1702-1 6級
歯面硬度
47〜53
表面処理
黒染め処理
基準円直径(Φmm)
105
歯先円直径(mm)
111
形状
片ハブ付
歯幅(mm)
30
穴径(Φmm)
25
穴仕上
H7 穴のみ
ハブ外径(Φmm)
80
ハブ長さL(mm)
20
全長(mm)
50
質量(g)
2640
RoHS指令(10物質対応)
対応