※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ A/E-SDUCR/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
シャンク径d(Φmm)
12
注文コード
57907875
品番
A12M-SDUCR07-D160
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径d・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
タイプ
ストリームジェットバーシリーズ 内径加工用バイト 切れ刃角93°
切刃長さ(mm)
7.8
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
DC□□07形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります