外山電気
アダプタ 溶融亜鉛
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び
70-82
28-36
36-42
54-70
70-82
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57908114
品番
ADZ7082
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
呼び
70-82
材質
鋳鉄製
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法A(mm)
107
寸法B(mm)
93
寸法L(mm)
29
寸法L1(mm)
21
質量(g)
360