画像準備中

内径用ホルダ A-PCLNR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形80° 勝手 シャンク径d(Φmm)16 注文コード57908182 品番A16M-PCLNL09-D200
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は適合チップ・勝手・シャンク径dなど24種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムレバーロック式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番711-2700 切刃長さ(mm)9.7 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)16 寸法l1(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする