画像準備中

内径用ホルダ A/E-SDUCR/L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 シャンク径d(Φmm)16 注文コード57908356 品番A16Q-SDUCR07-D200
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は勝手・シャンク径d・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムスクリューオン式 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 切刃長さ(mm)7.8 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)16 寸法l1(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする