画像準備中

内径用ホルダ A/E-SDXXR/L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形80° 勝手 シャンク径d(Φmm)20 注文コード57908767 品番A20R-SCLCR09-D220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,700
この商品は適合チップ・勝手・シャンク径dなど48種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムスクリューオン式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 勝手 切刃長さ(mm)9.7 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)20 寸法l1(mm)200
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57908767 A20R-SCLCR09-D220 09337072 A20R-SCLCR09-D220 内径用ホルダ A/E-SCLCR/L タンガロイ 内径用ホルダ A/E-SCLCR/L タンガロイ 1本 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする