画像準備中

内径用ホルダ A/E-SDQCR/L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形55° 勝手 シャンク径d(Φmm)20 注文コード57908803 品番A20R-SDQCR11-D250
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は適合チップ・勝手・シャンク径dなど33種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムスクリューオン式 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)7 切刃長さ(mm)11.6 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)20 寸法l1(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする