画像準備中

内径用ホルダ A-PTUNR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ正三角形60° 勝手 クランプシステムダブルクランプ式 注文コード57909117 品番A25R-ATFNL16-D320
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど34種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムダブルクランプ式 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 勝手 切刃長さ(mm)16.5 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)25 寸法l1(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする