画像準備中

内径用ホルダ A-PCLNR/L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形80° 勝手 シャンク径d(Φmm)25 注文コード57909205 品番A25R-PCLNR12-D320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,700
この商品は適合チップ・勝手・シャンク径dなど24種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムレバーロック式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番711-7183 切刃長さ(mm)12.9 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)25 寸法l1(mm)200
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする