画像準備中

内径用ホルダ A-PWLNR/L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ六角形80° 勝手 クランプシステムダブルクランプ式 注文コード57909722 品番A32S-AWLNR08-D400
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど47種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムダブルクランプ式 適合チップ六角形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 勝手 切刃長さ(mm)8.7 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)32 寸法l1(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする