タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ ACLNR/L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
寸法h(mm)
25
注文コード
57910474
品番
ACLNR2525M12-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,720
この商品は
勝手・寸法h・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
ダブルクランプ式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
タイプ
ターニングAシリーズ ダブルクランプ式 A形外径加工用バイト 切れ刃角95°
使用インサート
CN□□1204形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります