タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ ADPNN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57910657
品番
ADPNN2525M15-A
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
適合チップ
ひし形55°
勝手
なし
クランプシステム
ダブルクランプ式
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込み角Kr(°)
63
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります