画像準備中

外径用ホルダ ASBNR/L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 寸法h(mm)25 注文コード57910833 品番ASBNR2525M12-A
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は勝手・寸法hなど12種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ正方形90° 切込み角Kr(°)75 クランプシステムダブルクランプ式 チップ逃げ角(°)0 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする