※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ ATFNR/L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
寸法h(mm)
25
注文コード
57911104
品番
ATFNR2525M16-A
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法h
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
ダブルクランプ式
チップ逃げ角(°)
0
タイプ
ターニングAシリーズ ダブルクランプ式 A形端面加工用バイト 切れ刃角91°
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
TN□□1604形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります