画像準備中

外径用ホルダ ATJNR/L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57911192 品番 ATJNL2525M16-A
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
クランプシステムダブルクランプ式 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 勝手 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする