RD-10030 フォークリフト専用ラインテープ ミヤカワ 57911237

50mm幅・100mm幅の画像

RD-10030 フォークリフト専用ラインテープ ミヤカワ 57911237
RD-10030 フォークリフト専用ラインテープ ミヤカワ 57911237
RD-10030 フォークリフト専用ラインテープ ミヤカワ 57911237
RD-10030 フォークリフト専用ラインテープ ミヤカワ 57911237

フォークリフト専用ラインテープ

商品レビューを投稿する
テープ幅(mm)100
内容量1巻注文コード57911237品番RD-10030
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フォークリフト専用に開発されたラインテープ。従来のラインテープに比べ、厚みと粘着力で超耐久性を実現。テープの厚みは従来品の5~10倍、粘着力は2~3倍。

用途物流倉庫の床面、工場内のフォークリフト停止線や通過する場所にて。材質高強度PVC品番サカエ:249451文字内容フォークリフトテープ幅(mm)100テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)1.4粘着剤ゴム系粘着材粘着力37.N/25mm(JIS0237)剥離紙あり
注意
個人宅配送は不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする