不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の センターテーブル・リビングテーブル
リビングテーブル トラヴィ2 アカシア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57911334
品番
15389
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,750
質量(kg)
11.2
材質
アカシア突板
幅(mm)
1050
高さ(mm)
420〜600
奥行(mm)
500
天板耐荷重(kg)
10
天板厚さ(mm)
17
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません