不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の オフィス用デスク
不二貿易の 片袖机
デスク クレバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57911569
品番
18575
参考基準価格(税別)
¥30,750
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×560×720
質量(kg)
21.9
材質
MDF/スチール
幅(mm)
1000
高さ(mm)
720
奥行(mm)
560
天板耐荷重(kg)
40
天板厚さ(mm)
20
最大耐荷重(kg)
天板:40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
沖縄地方
数量1につき
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
離島
数量1以上のご注文
お送りできません