不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の スツール・オットマン
不二貿易の 収納付きスツール・オットマン
トランクスツール フレッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57911657
品番
27652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,875
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
モスグリーン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×340×400
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
375×310×125
本体質量(kg)
5
材質
ポリエステル/MDF/天然木
質量(kg)
5
耐荷重(kg)
(座面)80kg
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
375×310×125
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×340×400
脚寸法高さH(mm)
170
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×340
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません