不二貿易
不二貿易の 店舗什器
不二貿易の ショーケース
ガラスコレクションボード BK
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57912296
品番
99473
6月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年11月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
強化ガラス(5mm厚)
質量(kg)
30.4
色
ブラック
段数
3段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×400×900
棚板耐荷重(kg)
5
天板厚さ(mm)
18
棚板厚さ(mm)
5
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上段:370×335×265(×3列)、下段:370×350×285(×3列)
開口幅(mm)
360
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
370×360
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません