※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
外径用ホルダ CGSSR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
57912845
品番
CGSSR2020-30
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
クランプシステム
クランプオン式
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
仕様
1コーナ一体式
タイプ
My-Tシリーズ 外径溝入れ加工用バイト
取付方向
平行
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃角度(°)
90
使用インサート
My-T Gシリーズ 1コーナタイプ
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります