画像準備中

外径用ホルダ CGWSR/L-W-L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 注文コード57913003 品番CGWSL2020
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は勝手など104種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムクランプオン式 仕様2コーナまたはブレード式 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20 取付方向平行 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)90
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする