※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS6-20【ワケあり】 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 57913197 SS6-20【ワケあり】 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 57913197

SS平歯車

(13件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール6 歯数20 注文コード57913197 品番SS6-20【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,220 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別) アウトレット
¥8,8675,098
この商品はモジュール・歯数など402種類から選べます 他の種類を見る
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):1242(126.6)
歯面強さ(参考値):85.85(8.754)
商品状態※理由あり(パッケージ不良(破損)) ボス径B(Φmm)100 歯幅E(mm)60 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)120 歯先円直径D(Φmm)132 穴径A(Φmm)25 ねじ穴J(Φmm)- ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 モジュール6 歯数20 種別平歯車 材質S45C 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状S1 質量(kg)6.71 ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.22〜0.48 公差AH7 歯切基準面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07139781
2023-02-15
用途:
弊社製造・販売の部品として

小原歯車工業のブランド品でも有りますし
長年(数十年使用して)居りますので
間違いなく安心して組み込んでいます
ユーザーからも これと言った クレームもなく
一般頻度の疲労・消耗部品として 取り扱っています

1人が参考にしています
対象商品:
07139623
2021-12-04
用途:
釣りのシャクリ機に使用しています
建設業・工事業

釣りのシャクリ機に使用していますいろいろ速度に設定できます。

対象商品:
07139456
2022-02-02
用途:
スライドの機械につかいます。
製造業

内径の穴あけ加工とビス止めもあれば直ぐに使えて嬉しいです。

対象商品:
07139781
2020-03-01
用途:
試作作業
その他業種

手頃な価格である。
止めネジ穴とネジがあると更に良い。

2人が参考にしています
対象商品:
07139501
2018-04-24
用途:
コーヒー焙煎機に使用
飲食業

実に精巧で安定しています。価格も安く十分すぎるくらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
07141495
2015-11-30
用途:
機械部品として

いつもの代理店より価格が安いので。。。

1人が参考にしています
対象商品:
07139246
2014-12-02
用途:
自動機の部品
有限会社ベンリー研究所 様

使いやすいですが価格が少し高めです

対象商品:
07139447
2014-05-19
用途:
動力の伝達

メーカー品なので、安心して使用できました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする