※寸法図
オモイオ (omoio)
オモイオ (omoio)の 業務用・飲食店向け家具
オモイオ (omoio)の 子ども用家具
オモイオ (omoio)の キッズチェアー・ベンチ
ピクシーチェア(キッズ用チェアー背面手持ち付タイプ)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57914475
品番
KS-PXC
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
主材:ブナ材/張材:ビニールレザー(PVC)
色
MP-3/ウスシラチャ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×355×480
座面高さ(mm)
250
適合年齢(歳)
1歳〜5歳未満の乳幼児
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません