コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
サンアジャストボルト用 受座部後施工用ゴムS-S3 S-S3シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:ブラック●台座径(mm):32●材質:EPDM●EPDMゴム●質量:2.8g
注文コード
57916804
品番
S-S3 BLACK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐老化性、耐オゾン性、極性液体に対する抵抗性がよいです。
受座径30Φに。
仕様
●色:ブラック●台座径(mm):32●材質:EPDM●EPDMゴム●質量:2.8g
アズワン品番
65-6343-23