※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ JSCLCR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57919811
品番
JSCLCL1010H06
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
スクリューオン式
チップ逃げ角(°)
7
タイプ
Jシリーズ JSCLCR/L形外径加工用バイト 切れ刃角95°
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
CC□□06形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります