画像準備中

外径用ホルダ JSDN3CR/L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)16 注文コード57920073 品番JSDN3CL1616H11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,160
この商品は寸法hなど4種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムスクリューオン式 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)63 チップ逃げ角(°)7 勝手 寸法b(mm)16 寸法h(mm)16
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする