※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外径用ホルダ JSDN3CR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57920082 品番 JSDN3CR1212H07
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
クランプシステムスクリューオン式 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)63 チップ逃げ角(°)7 勝手 寸法b(mm)12 寸法h(mm)12 タイプJシリーズ JSDN3CR/L形外径加工用バイト 切れ刃角62.5° RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートDC□□07形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする