タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ JSDNCN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57920107
品番
JSDNCN0808H07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,160
この商品は
トラスコ品番
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形55°
勝手
なし
クランプシステム
スクリューオン式
切込み角Kr(°)
63
チップ逃げ角(°)
7
寸法b(mm)
8
寸法h(mm)
8
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります