画像準備中

外径用ホルダ JSDNCN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57920116 品番JSDNCN1010K07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,160
この商品はトラスコ品番12種類から選べます 他の種類を見る
適合チップひし形55° 勝手なし クランプシステムスクリューオン式 切込み角Kr(°)63 チップ逃げ角(°)7 寸法b(mm)10 寸法h(mm)10
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする