画像準備中

外径用ホルダ JSDNCN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57920125 品番JSDNCN1212H11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品はトラスコ品番12種類から選べます 他の種類を見る
適合チップひし形55° 勝手なし クランプシステムスクリューオン式 切込み角Kr(°)63 チップ逃げ角(°)7 寸法b(mm)12 寸法h(mm)12
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57920125 JSDNCN1212H11 21015225 JSDNCN1212F11 画像準備中 外径用ホルダ JSDNCN タンガロイ 1本 7,998 税込8,798 全長が異なります 100→85mm
57920125 JSDNCN1212H11 21015243 JSDNCN1212X11 画像準備中 外径用ホルダ JSDNCN タンガロイ 1本 7,998 税込8,798 全長が異なります。100→120mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする