画像準備中

外径用ホルダ JSDNCN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57920134 品番JSDNCN1212K07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品はトラスコ品番12種類から選べます 他の種類を見る
適合チップひし形55° 勝手なし クランプシステムスクリューオン式 切込み角Kr(°)63 チップ逃げ角(°)7 寸法b(mm)12 寸法h(mm)12
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57920134 JSDNCN1212K07 21015216 JSDNCN1212X07 画像準備中 外径用ホルダ JSDNCN タンガロイ 1本 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57920134 JSDNCN1212K07 21015234 JSDNCN1212F07 画像準備中 外径用ホルダ JSDNCN タンガロイ 1本 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする