タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ JSVABR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57920441
品番
JSVABL1010K11
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
5
勝手
左
トラスコ品番
701-4678
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります