タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ JSVABR/L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
寸法h(mm)
16
注文コード
57920466
品番
JSVABL1616K11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,620
この商品は
勝手・寸法h
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
5
勝手
左
トラスコ品番
701-4694
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57920466
JSVABL1616K11
21014455
JSVJ2BL1616X11
外径用ホルダ JSVJ2BR/L
タンガロイ
1本
¥
8,998
税込
¥
9,898
材質に違いがあります